Tepelný upínač 4,5° s bezpečnostní funkcí 20 mm

Artiklové číslo: 307945 20
Sleva
5720,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HPC; HSC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 20 mm
Upnutí HSK-A 63
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC; HSC
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 55 mm
⌀ D2 44 mm
Vhodný výbrus nástroje 129100 20
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 307945 20
EAN / GTIN 4045197883650
Číslo výrobce 307945 20

Popis

Provedení:

  • Ocel odolávající vysokým teplotám.
  • Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 5 mm.
  • Pro TK nástroje.
  • Stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
  • S otvory Balluffchip.
  • Zesílené provedení.

Výhoda:

Tvarový styk mezi tepelným upínačem a nástrojem
  • Zamezuje nechtěnému vytažení nástroje – vysoká bezpečnost!
  • Zamezuje trhavému radiálnímu pohybu.
Kromě výhody bezpečnosti procesu nabízí sklíčidlo také zesílené provedení:
  • Menší sklon k vibracím, tj. delší životnost nástrojů a lepší kvalita povrchu.
  • Vyšší upínací síly než u standardního tepelného upínače.
Volný výběr nástrojů! Výbrus stopky lze obdržet prostřednictvím firmy Hoffmann, je ale k dispozici i volně!

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Zajištění proti vytažení: stopka nástroje musí být opatřena definovaným výbrusem. Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308810308830, smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450.

Poznámka:

Fréza musí být opatřena definovaným výbrusem. Výbrus pro nový nástroj nebo stávající nástroj lze objednat.
Číslo pro výbrus: Č. 129100 + udání odpovídající velikosti. Výbrus si můžete provést také sami, údaje jsou připraveny na: http://ho7.eu/anschliff.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku