Tepelný upínač Power Shrink Chuck se systémem Safe-Lock 6 mm

Artiklové číslo: 307940 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: DIN 69893; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Otvor chladicího kanálu: Zamykatelné
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 6 mm
    Upnutí HSK-A 100 krátký
    Norma pro upínání DIN 69893; DIN 69893
    Tvar A
    Otvor chladicího kanálu Zamykatelné
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Zajištění nástroje proti vytažení Safe-Lock h6
    Délka vyložení rozměr A 85 mm
    Vnější ⌀ D 60 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Maximální hloubka upnutí LE 36 mm
    Druh produktu Tepelný upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 307940 6
    EAN / GTIN 4034221129130
    Číslo výrobce A10.140.06.37

    Popis

    Provedení:

    Tepelný upínač pro nejvyšší výkon vysoce výkonného třískového obrábění (HPC). Optimalizovaný design spojuje vysokou tuhost s tlumením vibrací. To šetří stroj, vřeteno i nástroj.
    • Pojistka nástroje proti vytažení Safe-Lock brání nechtěnému vytažení nástroje.
    • Vyšší výkon třískového obrábění díky vyšším otáčkám, větším posuvům a větší hloubce upnutí.
    • Kratší doby potřebné pro obrábění.
    • Klidný chod zvyšuje kvalitu povrchu a šetří nástroj, vřeteno i stroj.
    • Výrobek je vybaven závitovými otvory k vyvažování pomocí šroubů.
    • Vybaveno uzavíratelnými otvory Cool Jet.
    • Šroub pro nastavení délky (dráha nastavení 10 mm).

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6 s výbrusem Safe-Lock. Vhodné pro všechny typy smršťovacích přístrojů, např. indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

    Zvláštní příslušenství:

    Fréza s výbrusem Safe-Lock viz TK fréza.
    Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací přístroje č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

    Poznámka:

    Další tepelné upínače se systémem Safe-Lock na vyžádání.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku