{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Zajištění nástroje proti vytažení | Safe-Lock h6 | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
Vnější ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Maximální hloubka upnutí LE | 42 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 307940 10 | |
EAN / GTIN | 4034221166777 | |
Číslo výrobce | A10.140.10.37 |