{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Zajištění nástroje proti vytažení | Safe-Lock h6 | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 73 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Maximální hloubka upnutí LE | 47 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 307940 12 | |
EAN / GTIN | 4034221063830 | |
Číslo výrobce | A10.140.12.37 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tepelný upínač Power Shrink Chuck se systémem Safe-Lock 12 mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
16 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
3 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | 70 mm |
Vnější ⌀ D | 73 mm | 33 mm |
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |