{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Vhodné redukční pouzdro | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307513 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544478 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 878,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
10 478,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
8 296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
11 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
11 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Délka vyložení rozměr A | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 |
Otvor Ballufchip | ano | ano | ano | ano | ano |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech |
Upínací ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Vhodné redukční pouzdro | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |