{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 41 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M8×1 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307513 10 | |
EAN / GTIN | 4062406544447 | |
Číslo výrobce | 307513 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
8 606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
11 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
9 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma pro upínání | DIN 69893 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Tvar | A | A | A |
Závit M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
L3 | 41 | 32 | 32 |
Dráha nastavení V | 10 | 10 | 10 |