{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 46 mm | |
L3 | 49 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M12×1 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307513 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544461 | |
Číslo výrobce | 307513 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
8 606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
11 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 38 | 38 | 38 |
Délka vyložení rozměr A | 90 | 90 | 90 |
Otvor Ballufchip | ano | ano | ano |
Tvar | A | A | A |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |