{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Otvor chladicího kanálu | ne | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307502 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265306 | |
Číslo výrobce | 307502 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hydraulické pouzdro slim Master Chuck, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
10045,00 CZK
7 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
10 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 krátký | HSK-A 63 |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | 80 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Strategie obrábění | HPC; HSC | HPC; HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |