{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Otvor chladicího kanálu | ne | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307502 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265351 | |
Číslo výrobce | 307502 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické pouzdro slim Master Chuck 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
10 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
14 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 krátký | HSK-A 63 |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | 95 mm |
Tvar | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC; HSC | HPC; HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |