{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 115 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Vnější ⌀ D | 52,5 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Otvor chladicího kanálu | ne | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307502 25 | |
EAN / GTIN | 4067263108290 | |
Číslo výrobce | 307502 25 |