{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 27 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Délka frézovacího trnu L3 s unášecím kroužkem | 21 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 33 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy |
Katalogové číslo | 306130 27 | |
EAN / GTIN | 4045197289902 | |
Číslo výrobce | 306130 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinovaný upínací trn pro frézy 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
3 679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 | 27 | 27 | 27 |
Délka frézovacího trnu L4 | 33 | 33 | 33 |
Upínací ⌀ D1 | 27 | 27 | 27 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |
Druh produktu | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy | Upínací trn pro frézy |