{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Centro P | |
Typ CP pro ER | 25 | |
Upínací ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP | ≤ 6 µm | |
Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP | ≤ 3 µm | |
Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny ER s upínacím kleštinovým trnem HDC | ≤ 6 µm | |
Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny HP s upínacím kleštinovým trnem HDC | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305950 25 | |
EAN / GTIN | 2050001703552 | |
Číslo výrobce | 44528001000 |