Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P 16

Artiklové číslo: 305910 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ CP pro ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP: ≤ 6
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP: ≤ 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Centro P
    Typ CP pro ER 16
    Upínací ⌀ D1 0,5-10 mm
    Upnutí HSK-A 63 krátký
    Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP ≤ 6 µm
    Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP ≤ 3 µm
    Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny ER s upínacím kleštinovým trnem HDC ≤ 6 µm
    Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny HP s upínacím kleštinovým trnem HDC ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC
    Rozsah upínání 1 mm - 10 mm
    Délka vyložení rozměr A 55 mm
    Vnější ⌀ D 30 mm
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 305910 16
    EAN / GTIN 2050001703392
    Číslo výrobce 44326000550

    Popis

    Provedení:

    Alternativně u CENTRO P – bez těsnění, s upínací maticí ER Centro P č. 309655 nebo utěsněný systém s upínací maticí ER CP pro těsnící kroužky HP č. 309665 ve spojení s těsnícími kroužky HP č. 309666309668 (pro VCH popř. jako lapač nečistot).
    • Vnější a vnitřní kužel broušený s otvorem pro čip RFID / Balluff.
    • Obvodové házení a opakovatelnost 3 µm pro 3×D, maximálně 50 mm při použití přesné kleštiny HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, upínací pouzdro speciálně navržené pro těžké obrábění. Zesílené tělo upínacího pouzdra zajišťuje lepší stabilitu a dostatečnou radiální tuhost. Upínací matice uložená na kuličkovém ložisku s lichoběžníkovým jemným závitem pro optimální utahovací momenty a upínací síly snižují vibrace.
    • Velmi vysoká přídržné síly díky kompletnímu uložení kleštiny ve sklíčidle a upínací matice s povlakem.
    • Tlumení kmitání díky prvku kleštiny a hmoty sklíčidla.

    Výhoda:

    Patentované optimální usazení upínací kleštiny, dvojitá vedení, trapézový závit a upínací matice s hladkým povlakem splynou při upínání v jednu stabilní jednotku a zajistí tak nejvyšší tuhost a přesnost.

    Použití:

    Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou.

    Rozsah dodávky:

    Bez upínací matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, přesné upínací kleštiny ER pro HP č. 309368309381 a pro závitník č. 309402309419 (ne Holex), upínací matice ER CP č. 309655; 309665, upínací matice ER HDC č. 309657, těsnicí podložky HP č. 309666309668, válečkový klíč CP č. 309754; 309756, válečkový klíč HDC č. 309745 / 309756.

    Poznámka:

    • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h10.
    • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku