Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P 25

Artiklové číslo: 305910 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ CP pro ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP: ≤ 6
  • Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Centro P
Typ CP pro ER 25
Upínací ⌀ D1 1-16 mm
Upnutí HSK-A 63 krátký
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP ≤ 6 µm
Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP ≤ 3 µm
Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny ER s upínacím kleštinovým trnem HDC ≤ 6 µm
Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny HP s upínacím kleštinovým trnem HDC ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Rozsah upínání 2 mm - 16 mm
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 305910 25
EAN / GTIN 2050001703408
Číslo výrobce 44526000600

Popis

Provedení:

Alternativně u CENTRO P – bez těsnění, s upínací maticí ER Centro P č. 309655 nebo utěsněný systém s upínací maticí ER CP pro těsnící kroužky HP č. 309665 ve spojení s těsnícími kroužky HP č. 309666309668 (pro VCH popř. jako lapač nečistot).
  • Vnější a vnitřní kužel broušený s otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Obvodové házení a opakovatelnost 3 µm pro 3×D, maximálně 50 mm při použití přesné kleštiny HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, upínací pouzdro speciálně navržené pro těžké obrábění. Zesílené tělo upínacího pouzdra zajišťuje lepší stabilitu a dostatečnou radiální tuhost. Upínací matice uložená na kuličkovém ložisku s lichoběžníkovým jemným závitem pro optimální utahovací momenty a upínací síly snižují vibrace.
  • Velmi vysoká přídržné síly díky kompletnímu uložení kleštiny ve sklíčidle a upínací matice s povlakem.
  • Tlumení kmitání díky prvku kleštiny a hmoty sklíčidla.

Výhoda:

Patentované optimální usazení upínací kleštiny, dvojitá vedení, trapézový závit a upínací matice s hladkým povlakem splynou při upínání v jednu stabilní jednotku a zajistí tak nejvyšší tuhost a přesnost.

Použití:

Pro vysoce přesné upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Bez upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, přesné upínací kleštiny ER pro HP č. 309368309381 a pro závitník č. 309402309419 (ne Holex), upínací matice ER CP č. 309655; 309665, upínací matice ER HDC č. 309657, těsnicí podložky HP č. 309666309668, válečkový klíč CP č. 309754; 309756, válečkový klíč HDC č. 309745 / 309756.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h10.
  • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku