Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER 40

Artiklové číslo: 305523 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro kleštiny ER 40
    Upnutí HSK-A 63 krátký
    Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
    Tvar A
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HSC; HPC
    Vnitřní chlazení ano
    Rozsah upínání 3 mm - 26 mm
    Délka vyložení rozměr A 85 mm
    Vnější ⌀ D 62 mm
    Náhradní upínací matice ER č. 309617 40
    Upínací klíč ER č. 309748; č. 309749 40
    Otvor Ballufchip ano
    Druh produktu Kleštinový upínač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 305523 40
    EAN / GTIN 4045197771698
    Číslo výrobce 305523 40

    Popis

    Provedení:

    Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID/čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice do 25 000 min-1.

    Výhoda:

    • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému (sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2 µm, 6 µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5 µm.
    • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 ve srovnání se standardním sklíčidlem ER).
    • Snížení vibrací díky 2dílné upínací matici (provedení Mini jednodílné).

    Použití:

    K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

    Rozsah dodávky:

    Včetně přesné upínací matice.

    Zvláštní příslušenství:

    Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880,
    Nástrčný klíč č. 309890,
    Upínací kleština ER Fahrion č. 308901309432.
    Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

    Poznámka:

    • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
    • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
    • Přesný kleštinový upínač používejte vždy v kombinaci s přesnou upínací maticí č. 309617; 309618.
    • Používejte v kombinaci s kleštinami Fahrion.
    • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku