{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro kleštiny ER | 25 | |
Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah upínání | 1 mm - 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
Vnější ⌀ D | 44 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309617 | 25 | |
Upínací klíč ER č. 309748; č. 309749 | 25 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 305523 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771674 | |
Číslo výrobce | 305523 25 |