{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304417 10 | |
EAN / GTIN | 4062406422233 | |
Číslo výrobce | 304417 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
4006,00 CZK
3 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;ISO 12164-1 |
Délka vyložení rozměr A | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tvar | A | A | A | A | A |
Upínací ⌀ D1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |