{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 8 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 20000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 28 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304417 8 | |
EAN / GTIN | 4062406422226 | |
Číslo výrobce | 304417 8 |