{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304402 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289285 | |
Číslo výrobce | 304402 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn s čelními chladícími tryskami 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
4 104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
3 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
3 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 63 | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký |
Vnější ⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |