{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 14 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 44 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 304402 14 | |
EAN / GTIN | 4045197289308 | |
Číslo výrobce | 304402 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn s čelními chladícími tryskami 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
3 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
3 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký |
Vnější ⌀ D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tvar | A | A | A | A |
Upínací ⌀ D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |