Sada úhlových klíčů TORX 7 kusů, jednostranná s kulovým koncem

Artiklové číslo: 3037398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3037398
EAN / GTIN 4010886950449
Číslo výrobce 3037398
L-číslo L60160 5285

Popis

Popis:

Běžné velikosti pro vnitřní šrouby TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
S kuličkovým zakončením, pracovní úhel cca 25°
Dvoukomponentní T-rukojeť s otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel chromovaná, hroty fosfátované.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Kulatý
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 325 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku