Nástrčný klíč s T rukojetí 2K-T-Griff, -TORX T40

Artiklové číslo: 2647540
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2647540
EAN / GTIN 4010886933305
Číslo výrobce 2647540
L-číslo L60160 4295

Popis

Popis:

S kulovým zakončením, pracovní úhel cca 25°
S otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel chromovaná, hroty fosfátované.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T40
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 6,65 mm
  • Pracovní úhel [max.): 25 °
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Pro šrouby velikosti: M7 - M8
  • Celková délka [mm]: 213 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 175 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 25
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku