Nástrčný klíč s T rukojetí 2K-T-Griff, -TORX T27

Artiklové číslo: 2647524
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2647524
EAN / GTIN 4010886933282
Číslo výrobce 2647524
L-číslo L60160 3864

Popis

Popis:

S kulovým zakončením, pracovní úhel cca 25°
S otvorem pro zavěšení
Chromvanadová ocel, čepel chromovaná, hroty fosfátované.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost TX (uvnitř): T27
  • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 4,99 mm
  • Pracovní úhel [max.): 25 °
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Pro šrouby velikosti: M4.5 - M6
  • Celková délka [mm]: 177 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 150 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 20
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku