{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Provedení | BT-DC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 303650 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002512 | |
Číslo výrobce | 303650 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn typ AD 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
1 862,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
1 173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 |
Vnější ⌀ D | 48 | 48 |
Tvar | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 16 | 16 |