{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Užitná délka L1 | 52 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302180; 302175 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303452 32 | |
EAN / GTIN | 4045197589811 | |
Číslo výrobce | 303452 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() HT pouzdro 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 048,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
8 970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | SK 50 |
Norma pro upínání | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Vnější ⌀ D | 72 | 72 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |