{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 83,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 49 mm | |
Užitná délka L1 | 45,5 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303452 20 | |
EAN / GTIN | 4045197531186 | |
Číslo výrobce | 303452 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() HT pouzdro 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
8 110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
6 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 50 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 83,5 | 83,5 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 20 | 20 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Vhodné redukční pouzdro | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |