Tažný čep 45° utěsněný 50

Artiklové číslo: 308760 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za kus bez DPH
  • Norma pro tažné čepy: MAS 403

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 50
Vlastnost otvoru bez otvoru
Norma pro tažné čepy MAS 403
⌀ nákružku D 38 mm
⌀ hlavy D1 23 mm
Celková délka L 85 mm
L1 45 mm
Závit M M24
Maximální utahovací moment 150 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 50
Rozměr klíče 30 mm
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308760 50
EAN / GTIN 4045197223883
Číslo výrobce 308760 50

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

utěsněný s O kroužkem.
Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Tažný čep 45° utěsněný 50

Tažný čep 45° utěsněný 50

na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
418,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
305 ks okamžitě k dodání
457,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
355,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
355,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
418,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ nákružku D 38 36 36 36 38
⌀ hlavy D1 23 28 28 29,1 23
L1 45 34 34 25,55 45
Vhodné pro strmý kužel 50 50 50 50 50
Rozměr klíče 30 30 30 30 30
Vlastnost otvoru bez otvoru bez otvoru bez otvoru bez otvoru bez otvoru
Druh produktu Tažný čep Tažný čep Tažný čep Tažný čep Tažný čep

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku