{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 90 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303438 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265283 | |
Číslo výrobce | 303438 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické pouzdro úzké Master Chuck, typ ADB 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
9 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
9 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 595,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
10 952,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 90 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Vnější ⌀ D | 34 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Vnitřní chlazení | ano | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech |
Dráha nastavení V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |