{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 90 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 303438 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265276 | |
Číslo výrobce | 303438 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulické pouzdro úzké Master Chuck, typ ADB 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
9 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
8 306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
10 070,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 90 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Vnější ⌀ D | 32 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Vnitřní chlazení | ano | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech | ano, při max. 80 barech |
Upínací ⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dráha nastavení V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Strategie obrábění | HPC ;HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |