{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | BT 50 | |
Norma | DIN 6383 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 45 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 303087 1 | |
EAN / GTIN | 4062406109257 | |
Číslo výrobce | 303087 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Redukční pouzdro SK / MK s vyrážečem, typ AD, BT 50, MK vnitřní: 1
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
1 759,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
1 053,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 | SK 40 krátké | BT 40 | SK 40 krátké |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |