Redukční pouzdro SK / MK s vyrážečem, typ AD 3

Artiklové číslo: 303087 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 6383
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 8

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí BT 50
Norma DIN 6383
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 8 µm
Délka vyložení rozměr A 65 mm
Vnější ⌀ D 40 mm
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303087 3
EAN / GTIN 4062406109271

Popis

Provedení:

Broušeno na vnitřní a vnější straně.

Použití:

Pro upnutí nástrojů se stopkou MK.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308806.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly