{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | BT 40 | |
Norma | DIN 6383 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 303082 4 | |
EAN / GTIN | 4062406109240 | |
Číslo výrobce | 303082 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Redukční pouzdro SK / MK s vyrážečem, typ AD 4
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
1 220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
3 553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
1 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Vnější ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 | G 6,3 při 12000 min-1 |
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |