{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel vnitřní | 4 | |
Upnutí | SK 40 krátké | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 12000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínací adaptér |
Katalogové číslo | 301165 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252199 | |
Číslo výrobce | 301165 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Redukční pouzdro pro stopku MK s vyrážečem, typ AD, SK 40 krátké, MK vnitřní: 4
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
1 926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
3 553,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
1 220,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1 586,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
1 493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 krátké | SK 40 krátké | SK 50 krátké | SK 50 krátký | ||
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ||
Délka vyložení rozměr A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Vnější ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | AD | AD | AD | AD | ||
Obvodová házivost | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ||
Druh produktu | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér | Upínací adaptér |