Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB 40 mm

Artiklové číslo: 303045 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: není zamykatelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 40 mm
Upínací ⌀ D1 40 mm
Upnutí BT 50 A = 100
Norma DIN 6357
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 88 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 40
Vhodný speciální klíč č. 309840 40
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303045 40
EAN / GTIN 4250122616344
Číslo výrobce 506.11.40.100

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802. Speciální klíč č. 309840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku