Upínací šroub frézy, DIN 6367, Pro ⌀ trnu: 40mm

Artiklové číslo: 309860 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu 40 mm
Norma DIN 6367
Závit M M20
Délka závitu 30 mm
⌀ hlavy 52 mm
Tloušťka hlavy 10 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309860 40
EAN / GTIN 4045197273826
Číslo výrobce 309860 40
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K upevnění nástrčných fréz.

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku