Upínací šroub frézy, DIN 6367, Pro ⌀ trnu: 16mm

Artiklové číslo: 309860 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ trnu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ trnu 16 mm
Norma DIN 6367
Závit M M8
Délka závitu 16 mm
⌀ hlavy 20 mm
Tloušťka hlavy 6 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309860 16
EAN / GTIN 4045197273789
Číslo výrobce 309860 16

Popis

Použití:

K upevnění nástrčných fréz.

Vhodné pro:

Kombinované unášecí prstence frézovacího trnu a sklíčidla pro nožové hlavy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku