{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norm | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | není zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 40 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 303020 27 | |
EAN / GTIN | 4250122614203 | |
Číslo výrobce | 406.11.27.40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 715,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norma pro upínání | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Vnější ⌀ D | 60 | 50 | 50 |
⌀ trnu d1 | 27 | 27 | 27 |
Tvar | ADB | AD | ADB |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Obvodová házivost | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |