{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 27 mm | |
Upnutí | BT 30 A = 100 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 27 | |
Druh produktu | upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 303012 27 | |
EAN / GTIN | 4067263002673 | |
Číslo výrobce | 303012 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 30 A = 100, ⌀ trnu d1: 27mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 406,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm |
⌀ trnu d1 | 27 mm | 27 mm |
Tvar | ADB | AD |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 27 | 27 |