{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Centro P | |
Typ CP pro ER | 16C | |
Upínací ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 160 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Přesnost obvodové házivosti kleštin ER s kleštinovým upínačem CP | ≤ 6 µm | |
Přesnost obvodové házivosti kleštin HP s kleštinovým upínačem CP | ≤ 3 µm | |
Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny ER s upínacím kleštinovým trnem HDC | ≤ 6 µm | |
Přesnost obvodové házivosti upínací kleštiny HP s upínacím kleštinovým trnem HDC | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 10 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 160 mm | |
Vnější ⌀ D | 24 mm | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302888 16C | |
EAN / GTIN | 2050001701664 | |
Číslo výrobce | 44364401600 |