{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 70 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Náhradní upínací matice ER č. 309617 | 20 | |
Upínací klíč ER č. 309748; č. 309749 | 20 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302843 20 | |
EAN / GTIN | 4062406520137 | |
Číslo výrobce | 302843 20 |