• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací klíč HiRunER pro momentové klíče, Typ: 20

Artiklové číslo: 309749 20
Sleva
1860,00 CZK
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nástrčná stopka □ 1/2
Vhodný momentový klíč č. 656050 200
Druh produktu Upínací klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309749 20
EAN / GTIN 4062406577001
Číslo výrobce 309749 20

Popis

Provedení:

Speciální upínací klíč. Pro přesnou matici č. 309617 vel. 16, 20, 25, 32 a 40.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínač ER GARANT HiRunER.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku