Upínací klíč HiRunER pro momentové klíče 40

Artiklové číslo: 309749 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nástrčná stopka □ 1/2
    Vhodný momentový klíč č. 656050 200
    Druh produktu Upínací klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309749 40
    EAN / GTIN 2050001919502
    Číslo výrobce 309749 40

    Popis

    Provedení:

    Speciální upínací klíč. Pro přesnou matici č. 309617 vel. 16, 20, 25, 32 a 40.

    Vhodné pro:

    Přesný kleštinový upínač ER GARANT HiRunER.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku