Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER 40

Artiklové číslo: 302843 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí BT 40 A = 70
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Rozsah upínání 3 mm - 26 mm
Délka vyložení rozměr A 70 mm
Vnější ⌀ D 62 mm
Náhradní upínací matice ER č. 309617 40
Upínací klíč ER č. 309748; č. 309749 40
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302843 40
EAN / GTIN 4045197771612
Číslo výrobce 302843 40

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID /čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice (do 25 000 min-1).

Výhoda:

  • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému ( sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2µm, 6µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 v porovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Zmenšení kmitání díky 2dílné upínací matici.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, upínací klíč ER č. 309757, 309758 (pro 11M a 16M), upínací kleštiny ER Fahrion č. 308901309434. Upínací kleštiny ER č. 308901309432, hákový klíč 628400 nebo momentový klíč 309749 nebo 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Používejte pouze v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku