{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 3 mm - 26 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 63 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 40 | |
ER upínací klíč | 40 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302817 40 | |
EAN / GTIN | 4062406100902 | |
Číslo výrobce | 302817 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kleštinový upínací trn ER typ AD 40
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
2199,00 CZK
1 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
3289,00 CZK
2 083,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 50 A = 100 |
Norma pro upínání | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 80 | 100 |
Rozsah upínání | 3 ;26 | 3 ;26 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
ER upínací klíč | 40 | 40 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |