{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma pro upínání | JIS B6339; JIS B6339 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Rozsah upínání | 2 mm - 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
Náhradní upínací matice ER | 32 | |
ER upínací klíč | 32 | |
Druh produktu | Kleštinový upínač |
Katalogové číslo | 302817 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100896 | |
Číslo výrobce | 302817 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleštinový upínací trn ER typ AD 32
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
2 199,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
3 224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 50 A = 100 |
Délka vyložení rozměr A | 80 | 100 |
Vnější ⌀ D | 50 | 50 |
Upínací ⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Strategie obrábění | HSC | HSC |
Náhradní upínací matice ER | 32 | 32 |
Druh produktu | Kleštinový upínač | Kleštinový upínač |