{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 50 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944719 | |
Číslo výrobce | 302650 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
1 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 50 krátké | BT 50 krátké | BT 50 krátké |
Norma pro upínání | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Vnější ⌀ D | 48 | 48 | 48 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |