Upínací trn typ ADB s čelními chladícími tryskami 14 mm

Artiklové číslo: 302650 14
Sleva
2511,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 14 mm
Upnutí BT 50 krátké
Norma DIN 6359
Norma pro upínání ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 55 mm
Vnější ⌀ D 44 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 12
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302650 14
EAN / GTIN 4062406100377
Číslo výrobce 302650 14

Popis

Provedení:

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min-1. S uzavíratelnými otvory chladicího kanálu.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308802, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku