{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302615 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612971 | |
Číslo výrobce | 406.04.10.100.K |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB s přívodem chlazení 10 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
2 269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 |
Vnější ⌀ D | 35 | 35 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | 10 |
Tvar | ADB | ADB |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 |
Upínací ⌀ D1 | 10 | 10 |