{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 42 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302615 12 | |
EAN / GTIN | 4250122612995 | |
Číslo výrobce | 406.04.12.100.K |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací trn typ ADB s přívodem chlazení, BT 40 A = 100, ⌀ upnutí D1: 12mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
1 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
2 269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
1 173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
1 862,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vnější ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |