{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | BT 40 krátké | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 302605 16 | |
EAN / GTIN | 4250122613022 | |
Číslo výrobce | 406.04.16.63.K |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Upínací trn typ ADB s přívodem chlazení 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
1 906,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | BT 40 krátké | BT 40 krátké |
Vnější ⌀ D | 48 | 48 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | 16 |
Tvar | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Upínací ⌀ D1 | 16 | 16 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |